Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF
Artikel-Nr.:
     3461-60130808
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8300017
EAN/GTIN:
     4038097009657
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN150 (MW 0,5 mm) JUDO JRSF Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 150 für Wasser bis 75 Grad C. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Gehäuse aus Stahl geschweißt PN 10, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Umlenkklappen mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, Spülventil, Manometeranschluss (2 x 1/2''). . Technische Daten: Rohranschluss 150 DN Nenndurchfluss* 110 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 75 Grad C Spülventil 65 DN Einbaulänge 500 mm Maschenweite 0,5 mm Modell JRSF DN 150 * für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.792,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.434,42*
€ 14.796,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.983,07*
€ 14.259,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.837,10*
€ 14.086,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.792,20*
€ 14.032,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.