| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60130969 Herst.-Nr.: 8210350 EAN/GTIN: 4038097028177 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Kalkschutzanlage BIOSTAT BST 2050, DN40, PN 10, 5,0 m3/h JUDO BIOSTAT Kalkschutzanlage BST 2050 Alternative Kalkschutzanlage für Wohnanlagen, Gewerbe und Industrie mit DVGW- geprüften Einzelgeräten. . Ausführung: Modular aufgebaute Kompakteinheit, unabhängige Einzelgeräte (PN 10) mit DVGW- geprüfter Technik, einzeln absperrbar für Wartungszwecke, mit integriertem Wasserzähler, elektrolytisch arbeitender patentierter Impfkristallgenerator mit mikroprozessor- geregeltem Behandlungsstrom. Automatische Ermittlung und Anzeige des Spülzeitpunktes sowie des Austauschintervalls der Kalkschutzeinheit. Betriebs- und Funktionsanzeige durch Leuchtdioden, patentiertes Safety- Modul zur Beendigung des Spülvorgangs bei Stromausfall. Mit Elektromotoren zur automatischen Kathodenabreinigung und Ableitung des überschüssigen Kalks in die Abflussleitung, VDE- geprüftes Netzgerät, komplett mit interner Anlagenverrohrung. Auf Wunsch auch mit potenzialfreien Kontakten für die Fernübertragung einer Störmeldung lieferbar (Mehrpreis). . Technische Daten: Rohranschluss 1 1/2 Zoll Spülwasseranschluss (HT- Rohr) 70 DN Nenndurchfluss 5 cbm/h max. Anzahl der Wohneinheiten 12 Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,5 bar Nenndruck 10 bar max. Temperatur des Zulaufwassers 30 Grad C Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz max. durchschnittlicher Tagesverbrauch 1,6 cbm Kapazität Kalkschutzeinheiten 2000 cbm Anzahl der Kalkschutzeinheiten 2 max. Leistungsaufnahme (nur während Entnahme) 50 Watt Abmessungen: - Einbaulänge (Drehflansch) 255 mm - Tiefe 420 mm - Höhe 550 mm Modell BST 2050 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |