| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60131039 Herst.-Nr.: 8330118 EAN/GTIN: 4038097036776 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Dosierpumpenanlage WADOS JWT-K 5 JUDO WADOS- T Dosierpumpenanlage JWT- K 5 für Kaltwasser, zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Steuerung durch Kontaktwasserzähler. . Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Montageplatte, Kontaktwasserzähler, Steuersignalübertragungskabel, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör- /Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich). . Technische Daten: Wasserdurchfluss: - maximal 5 cbm/h - normal 2,5 cbm/h - minimal 0,05 cbm/h Druckverlust bei Nenndurchfluss norm. 0,2 bar Impulsfolge 0,5 Liter Rohranschluss 3/4 Zoll Impfstellenanschluss 1/2 Zoll Dosierpumpe Typ 6D- 10 Gegendruck max. 10 bar Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Betriebstemperatur max. 35 Grad C Modell JWT- K 5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |