| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131046 Herst.-Nr.: 8330127 EAN/GTIN: 4038097036868 |
|
|
| | |
| JUDO Dosierpumpenanlage WADOS JWD-KH 100-200 JUDO WADOS Dosierpumpenanlage JWD- KH 100- 200 für Kaltwasser, mit Chemikalien- Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen. Steuerung durch Kontaktwasserzähler. . Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, komfortable Bedieneinheit mit Graphikdisplay und Klartextmenü für alle Dosierfunktionen, Kontaktwasserzähler, Steuersignalübertragungskabel, Chemikalien- Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Dosierpumpe auf Behälter montiert, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör- /Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich). . Technische Daten: Wasserdurchfluss: - maximal 78,75 cbm/h - normal 40 cbm/h - minimal 1,58 cbm/h Druckverlust bei Nenndurchfluss norm. 0,1 bar Impulsfolge 5 Liter Rohranschluss 80 DN Impfstellenanschluss 1/2 Zoll Dosierpumpe Typ 9D- 7 Gegendruck max. 7 bar Inhalt Dosierbehälter 200 Liter Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Betriebstemperatur max. 35 Grad C Modell JWD- KH 100- 200 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |