| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131055 Herst.-Nr.: 8330137 EAN/GTIN: 4038097036967 |
|
|
| | |
| JUDO Dosierpumpenanlage UNIDOS JUD-HH 6-100 JUDO UNIDOS Dosierpumpenanlage JUD- HH 6- 100 für Heißwasser, mit Chemikalien- Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt und über Fernschaltung erfolgen. . Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Chemikalien- Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Dosierpumpe auf Behälter montiert, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Heißwasserimpfstelle aus Edelstahl mit Kühlstrecke sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör- /Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich). . Technische Daten: Förderleistung max. 6 l/h Gegendruck max. 10 bar Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Impfstellenanschluss 1/2 Zoll Betriebstemperatur max. 35 Grad C Inhalt Dosierbehälter 100 Liter Dosierpumpe Typ 6D- 10 Modell JUD- HH 6- 100 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |