| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131107 Herst.-Nr.: 8140002 EAN/GTIN: 4038097000111 |
|
|
| | |
| JUDO Wasserstop ZEWA JZW 1", 5 m3/h JUDO ZEWA- WASSERSTOP JZW 1'' zentrale Wasserüberwachungs- Armatur für Wasser bis 30Grad C. . Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226- 1, Motorventil zum Abstellen des Wasserdurchflusses bei Überschreitung folgender Kriterien: Gesamtwassermenge, maximaler Wasserdurchfluss, Entnahmezeit und Urlaubsschaltung. Elektronische Steuerung mit Leuchtdioden- Anzeige, Auf- /Zu- Taste, Anzeige der Abschaltursache, Stand- by- Funktion, Notstromversorgung durch Batterien, Melderelais für Schaltzustand des Wasserstops und Störmeldungen, RS 232- Schnittstelle, Anschlussklemme zur Fernbedienung und Netzgerät 230 V/50 Hz. . Technische Daten: Rohranschluss 1 Zoll Nenndurchfluss 5,0 cbm/h Druckverlust 0,6 bar Einbaulänge 195 mm Modell JZW 1'' - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |