| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131247 Herst.-Nr.: 8102033 EAN/GTIN: 4038097001132 |
| |
|
| | |
| JUDO Heißwasser-Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW, DN100 JUDO JRSF Heißwasser-Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW DN 100 zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in warmwasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Heißwasserbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, ohne Schaugläser, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Mehrwegeventil mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser, Spülventil, mit Manometeranschluss (2 x 1/4''). . Technische Daten: Rohranschluss 100 DN Nenndurchfluss* 58 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 85 Grad C Spülventil 1 1/4 Zoll Einbaulänge 414 mm Maschenweite 0,32 mm Fließdruck min. 1,5 bar Differenzdruck max. 2 bar Modell JRSF-HW DN 100 Auch mit Sondermaschenweite 0,5 und 1,0 mm lieferbar. * für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |