Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Testomat Online-Analyseautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Testomat Online-Analyseautomat
Artikel-Nr.:
     3461-60131360
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8390071
EAN/GTIN:
     4038097019298
Suchbegriffe:
Testbesteck
Testkit für Wasseruntersuchung
Umwelt Testkit
Wasserprüfeinrichtung
JUDO Testomat Online-Analyseautomat JT-BOB 2000 JUDO Testomat Online- Analysenautomat JT- BOB 2000 zur qualitativen diskontinuierlichen Überwachung der Wasserhärte hinter Enthärtungsanlagen durch analytische, vollautomatische Härtetitration und photoelektrischer Auswertung des Messergebnisses mit Ist- Wert- Anzeigen in Grad dH, Grad f, ppm CaC03 oder mmol/l. . Bestehend aus: 1 elektronisches Steuergerät mit mikroprozessorgesteuertem Analysenablauf, autom. Funktionsüberwachung und Meldungen über Relaiskontakte bei Indikator und Wassermangel, Messkammerverschmutzung, Trübung, Wartung, internen Funktionsstörungen. Anschlüsse für externen Analysenstart, Analysenstop, Wasserzähler, 4- zeilige Klartextanzeige für Soll- und Ist- Werte, Betriebswerte, Programmwerte, Fehleranzeigen, Wartungsmeldungen. LED- Anzeigen für Grenzwertüberschreitungen, Analysenablauf, Alarm und Wartungsanforderung. Automatische Nullpunktjustierung der Messkammer. Messintervalle zeitabhängig einstellbar oder kapazitätsabhängig von 0- 9999 Liter. Zwei einstellbare Grenzwerte innerhalb des Messbereiches mit Erst- oder Zweitwertunterdrückung von Schlechtanalysen. Messstellenumschaltung zur Überwachung von zwei Messstellen. Ansteuerung eines Magnetventils (separates Zubehör) zum Spülen der Zulaufleitung. Optische Kontrolle der Farbreaktion in der Messkammer. Minimaler Indikatorverbrauch durch Titration der tatsächlichen Resthärte. 1 hochpräzise Kolbendosierpumpe für die Zugabe des Indikators. 1 fotometrische Messkammeraufnahme mit verschleißfreiem Rührwerk, 1 Messkammer, 1 Eingangsmagnetventil, 1 Ausgangsmagnetventil und Betriebsanleitung. Alle wasser- und indikatorberührten Teile aus korrosionsbeständigen Materialien. . Technische Daten: Messbereich:* (Bei Indikator JTL 2025) 0,25- 2,5 Grad dH Auflösung 0,05 Grad dH Vordruck 0,1- 8 bar Messwassertemperatur 10- 40 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Analysenpausen 0- 99 Min. Analysendauer ca. 1- 5 Min. Dosiermenge pro Analyse:** 0,12 ml/Grad dH + 0,03 ml Höhe 480 mm Breite 380 mm Tiefe 280 mm Gewicht ca. 10,5 kg Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme max. 30 VA Schutzart IP 65 Typ JT- BOB 2000 . (*) andere Messbereiche erhältlich, (**) 500 ml Indikator ausreichend für max. 8300 Analysen (je nach Messbereich). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.223,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.457,12*
€ 10.063,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.410,36*
€ 10.008,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.270,09*
€ 9.841,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.223,34*
€ 9.785,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.