| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131409 Herst.-Nr.: 8055050 EAN/GTIN: 4038097020614 |
| |
|
| | |
| JUDO Schlammabscheider FERROCLEAN JFS, DN65, Wasserdurchfl. 12 m3/h JUDO FERROCLEAN Schlammabscheider JFS DN 65 Leicht ausspülbarer Magnet- Schlammabscheider zum Abscheiden und Ausspülen von Magnetitschlamm und hydrodynamisch optimierter Luftabscheidung, inklusive Magnesiumanode zur Reduzierung des Sauerstoffgehaltes. Einsatzbereich: 6 bis 130 Grad C Wassertemperatur! . Ausführung: Stahlbehälter geschweißt (PN 16), außen lackiert, mit Flanschen und Stützfüßen, 1 Satz Hochleistungsmagnetstäbe, Magnesiumanode, Rohwasseranschluss 1/2'', 1 Entleerhahn, Schnellentlüfter (Entlüftungswirkung bis max. 10 bar), Behälter isolierbar (Zubehör, Best.- Nr. Isolierung 80Delta 501). Hinweis: Zur korrekten Rückspülung ist bei Eigenmedienspülung mind. 1 Absperrklappe in Fließrichtung hinter dem Abscheider erforderlich. Bei Spülung mit Frischwasser über den integrierten Frischwasseranschluss sind jeweils 1 Absperrklappe vor und hinter dem Abscheider, sowie ein Rohrtrenner im Frischwasserzulauf erforderlich. Wir empfehlen dafür den Einsatz unserer Nachfülleinrichtung HEIFI- FÜL PLUS mit integriertem BA- Rohrtrenner (Best.- Nr. 8060080). Gegebenenfalls ist eine Umgehung für unterbrechungsfreien Betrieb vorzusehen. . Technische Daten: Rohranschluss 65 DN Wasserdurchfluss 12 cbm/h Druckverlust 0,0012 bar Max. Temperatur des Kreislaufwassers 130 Grad C Betriebsdruck max. 16 bar Einbaulänge Delta 5 mm Flanschen- Achshöhe 655 mm Gesamthöhe 1135 mm Modell JFS DN 65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |