Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB GENO-Feinfilter FM-WW 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENO-Feinfilter FM-WW 200
Artikel-Nr.:
     3461-60131572
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     102501
EAN/GTIN:
     4031246000628
Suchbegriffe:
Heißwasserfilter
Warmwasserfilter
GB GENO-Feinfilter FM-WW 200 -zur Filtration von ungelösten Stoffen aus dem Wasser, bestehend aus: 1 zyl. Filterbehälter mit Deckel aus Edelstahl, kunststoffbeschichtet, mit Handentlüftung und Entleerung 1 Filterkammer aus Kunststoff mit Stütz- gewebe und einem Satz Filtererstbe- stückung, Filterkerze aus Filzgewebe 2 Manometer 0-16 bar (Ü) 2 Anschlussflanschen nach DIN 2642 ohne Gegenflanschen, Schrauben und Dich- tungen Technische Daten: Anschluss : 200 DN Nenndurchfluss : 280 cbm/h Nennfeinheit : 0,05 mm Nenndruck max.: 6 bar (Ü) Wassertemperatur max.: 90 Grad C Gesamthöhe : 1.190 mm Einbaulänge : 690 mm Ausbauhöhe der Filter- kerzen : 900 mm Filterkerzen : 28 St. Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10.921,06*
€ 11.251,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11.082,40*
€ 11.581,18*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.581,18*
€ 13.781,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.437,14*
€ 13.610,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.265,59*
€ 13.406,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.140,29*
€ 13.256,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.082,40*
€ 13.188,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.