| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131640 Herst.-Nr.: 118250 EAN/GTIN: 4031246022989 |
| |
|
| | |
| GB GENODOS-Pumpe GP-2/40 Standard Dosierpumpe zur exakten Dosierung von Flüssigkeiten aus Transport- oder Dosierbehälter Selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende, elektronisch gesteuerte Membranpumpe zum Dosieren von Flüssigkeiten. Dosierleistung stufenlos über den Hubregler (30 - 100%) regulierbar, bei Eigensteueru 2,0 l/h, GENODOS Pumpe GP 10/10, Leisutng ng zusätzlich über den Hubfrequenzregler (6 - 109 Hübe/min.). Signaleingänge für - Fremdimpulsansteuerung - pot.-freie Impulsgeber oder Dauerkontakt - Niveaugeber (Trockenlaufschutz) - Steuer- und Regelgerät mit Analog- ausgang 0-5 V, 1-6V, 0-20 mA oder 4-20 mA - pot.-freie Steuerimpulse können vervielfacht werden - pot.-freie Steuerimpulse können geteilt werden Signalausgang für - pot.-freie Sammelstörmeldung Anzeigen für: - Betrieb - Niveauvorwarnung - Niveau unterschritten - Membranbruch - Störung/interne Dosierüberwachung Ausführung: formschönes funktionelles Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ho- her chemischer Beständigkeit Schutzart IP 54 abnehmbare Elektronikkassette mit schwenkbarem Klarsichtdeckel und inte- grierter Zugentlastung für alle An- schlusskabel aufschiebbare Befestigungskonsole für Boden-, Wand- oder Rohrmontage (Rohrschelle optional) geräuscharmer Synchronmotor mit Exzen- terradantrieb für Dosier- und Entlüf- tungsmembrane, Antrieb komplett kugelge- lagert Pumpenkopf aus chemisch beständigem glasverstärktem PPO mit doppelkugeligem Saug- und Druckventil sowie Entlüftungs- ventil mit Schlauchadapter für Rücklauf- leitung in den Vorratsbehälter bzw. Transportkanister. Technische Daten: Dosierleistung max. : 2,0 l/h Dosiergegendruck max. : 10 bar Dosierfrequenz (Hübe./min.) : 6 - 109 Saughöhe max. : 1 m WS Dosiergenauigkeit : < +/- 5 % vom Endwert Umgebungstemperatur : 30 Grad C Dosiermediumstemperatur: 40 Grad C Werkstoff Membran : EPDM-PTFE beschichtet Pumpenkopf : PPO Dichtungen : EPDM Medienberührte Teile : PPO/EPDM/ Glas/ Hastelloy elektr. Anschluss : 220-240 V/ 50-60 Hz/ 18 VA Fabrikat : Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbeck |
| | |
| |