Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB GENODOS-Pumpe GP-10/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENODOS-Pumpe GP-10/40
Artikel-Nr.:
     3461-60131645
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     1183504G
EAN/GTIN:
     4031246038140
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Membran-Flüssigkeitspumpen
dosierpumpe
GB GENODOS-Pumpe GP-10/40 Gruppe: 4G Dosierpumpe zur exakten Dosierung von Flüssigkeiten aus Transport- oder Dosierbehälter Selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende, elektronisch gesteuerte Membranpumpe zum Dosieren von Flüssigkeiten. Dosierleistung stufenlos über den Hubregler (30 - 100%) regulierbar, bei Eigensteuerung zusätzlich über den Hubfrequenzregler (6 - 109 Hübe/min.). Signaleingänge für - Fremdimpulsansteuerung - pot.-freie Impulsgeber oder Dauerkontakt - Niveaugeber (Trockenlaufschutz) - Steuer- und Regelgerät mit Analog- ausgang 0-5 V, 1-6V, 0-20 mA oder 4-20 mA - pot.-freie Steuerimpulse können vervielfacht werden - pot.-freie Steuerimpulse können geteilt werden Signalausgang für - pot.-freie Sammelstörmeldung Anzeigen für: - Betrieb - Niveauvorwarnung - Niveau unterschritten - Membranbruch - Störung/interne Dosierüberwachung Ausführung: formschönes funktionelles Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ho- her chemischer Beständigkeit. Schutzart IP 54 abnehmbare Elektronikkassette mit schwenkbarem Klarsichtdeckel und inte- grierter Zugentlastung für alle An- schlusskabel aufschiebbare Befestigungskonsole für Boden-, Wand- oder Rohrmontage (Rohrschelle optional) geräuscharmer Synchronmotor mit Exzen- terradantrieb für Dosier- und Entlüf- tungsmembrane, Antrieb komplett kugelge- lagert Pumpenkopf aus chemisch beständigem glasverstärktem PPO mit doppelkugeligem Saug- und Druckventil sowie Entlüftungs- ventil mit Schlauchadapter für Rücklauf- leitung in den Vorratsbehälter bzw. Transportkanister Technische Daten: Dosierleistung max. : 8,8 l/h Dosiergegendruck max. : 6 bar Dosierfrequenz (Hübe./min.) : 6 - 109 Saughöhe max. : 1 m WS Dosiergenauigkeit : < +/- 5 % vom Endwert Umgebungstemperatur : 30 Grad C Dosiermediumstemperatur: 40 Grad C Werkstoff Membranen : EPDM-PTFE beschichtet Pumpenkopf : PVDF Dichtungen : Viton Medienberührte Teile : PVDF/Viton/ Glas/ Hastelloy elektr. Anschluss : 220-240 V/ 50-60 Hz/ 18 VA Fabrikat : Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Weitere Suchbegriffe: Grünbeck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.278,73*
€ 1.452,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.325,25*
€ 1.494,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,70*
€ 1.778,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,53*
€ 1.751,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,79*
€ 1.640,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,23*
€ 1.603,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,25*
€ 1.577,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.