Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB GENODOS-Sauglanze B 10/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENODOS-Sauglanze B 10/20
Artikel-Nr.:
     3461-60131646
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     118510
EAN/GTIN:
     4031246023030
Suchbegriffe:
Grünbeck
GB GENODOS-Sauglanze B 10/20 Länge: 465 mm für die Verwendung mit Grünbeck-Dosier- gebinde der Größe 10 kg oder 20 kg, bestehend aus: 1 GENODOS-Sauglanze mit Filterventil als Bodensieb, einschl. Anschlusskabel mit Anschluss- stecker GENODOS (schwarz) zum An- schluss an GENODOS-Dosierpumpe, einschl. Schwimmerschalter mit zwei Schaltpunkten für die Signale - "Vorwarnung Leermeldung" - "Leermeldung" zum Schutz vor Trockenlauf Material : PVC/PPO Einbaulänge : 465 mm Länge Anschlusskabel : 1.500 mm 1 transparente Saugleitung Material : PVC Schlauchgröße di/da : 6 mm / 9 mm Schlauchlänge : 1.400 mm 1 transparente Rückführleitung Material : PVC Schlauchgröße di/da : 6 mm / 9 mm Schlauchlänge : 1.400 mm Fabrikat : Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,01*
€ 218,67*
€ 5,95*
ab € 184,39*
€ 224,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.