| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131717 Herst.-Nr.: 163420 EAN/GTIN: 4031246688222 |
| |
|
| | |
| GB Dosieranlage GENODOS DM-oxi 1" zur Zugabe von Chemikalien direkt aus dem Liefergebinde bestehend aus: 1 Dosierpumpe Typ GP 2/40 S als selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Membran- pumpe mit Synchronmotor, Befesti- gungskonsole für Wand-, Boden- oder Behältermontage mit auswech- selbarer Elektronikkassette Anzeigen für Betrieb, Leermel- dung, Membranbruch und Dosier- überwachung, umschaltbar von Eigen- auf Wasserzählersteuerung Eingang für externe, potential- freie Fremdansteuerung mit potentialfreier Störmeldung. einschließlich 1,7 m Stroman- schlusskabel mit Schukostecker 1 Turbinenwasserzähler mit Impuls- geber, Impulskabel zur Pumpen- elektronik, einschl. Wasserzäh- lerverschraubungen 1 Sauglanze B 10/20 lichtdicht, mit Leermeldung und Vorwarnung 1 Dosierventil 4/6, G 1/4", EPDM/PVC 1 Dosierleitung als PTFE-Schlauch schwarz, di= 4, da= 6 mm Länge 4 m Technische Daten: Anschluss des Wasserzählers : R 1" Durchfluss max.: 6,0 cbm/h Druckverlust : 0,5 bar Einbaulänge Wasserzähler : 190 mm m. Verschraub.: 277 mm Impulsfolge : 0,33 l/Imp. Fördermenge bei 2 bar : 2,3 l/h Fördermenge bei 6 bar : 2,2 l/h Wasserdruck max.: 10 bar (Ü) Wassertemperatur max.: 35 Grad C Stromanschluss : 230 V/50Hz Schutz- art/Isolationsklasse : 54 IP Leistungsaufnahme : 16 W Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |