| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60131856 Herst.-Nr.: 410540 EAN/GTIN: 4031246476805 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GB GENO-Neutra FNH-420-R Die pH-Wert geregelte Neutralisationsan- lage GENO-Neutra FNH-420-R dient zur Neutralisation (pH-Wert-Anhebung über 6,5) von Kondenswasser aus gas- und ölbefeuerten Wärmeerzeugern (Brennwert- kessel) und/oder Abgassystemen aus Alu- minium, Edelstahl, Kunststoff, Graphit, Glas und Keramik gemäß dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 251 und DVGW-Prüfgrundlagen. Anlagenausführung: 1 Neutralisationsanlage GENO-Neutra FNH-420-R als Kompaktanlage bestehend aus: 1 Neutralisationsbehälter zur Bodenauf- stellung 1 Kondensat Zulauf-Filtereinrichtung 3,5 Liter Aktivkohle-Füllung 1 Umwälzpumpe mit integriertem Dosier- ventil 1 Verteilerstrecke Technikkonsole mit 1 pH-Elektrode 1 Füllstandsonde mit 4 Schaltpegel 1 Förderpumpe mit Rückschlagventil 1 GENO-Neutra-matic zur Steuerung der Neutralisationsanlage mit 2-Zeilen-Display zur Anzeige und Ein- stellung der Betriebsparameter pH-Wert, pH-min Alarm, pH-max Alarm, Kesselabschaltung mit pot. freiem Störmeldeausgang. Auflagedeckel 1 GENODOS-Dosierpumpe mit Konsole zur Wand- oder Bodenmontage 1 Anschluss-Set zur Dosierpumpe 2 Schlauchtüllen 25 mm mit Überwurmutter 1" 1 Verschlusskappe 1" 3,5 m Dosierschlauch 1 Sauglanze mit integrierter Leermeldung u. Vorwarnung 1 Kalibrierlösung pH 7 1 Kalibrierlösung pH 4 6 m Ablaufschlauch di=12mm 5 m Schlauch gewebeverstärkt di=25mm kpl. im Karton verpackt Technische Daten: Max. Neutralisationsleistung: 420 L/h Anschluss Zulauf : 25 DN Überlauf : 25 DN Ablauf : 12 DN Höhe Zulauf-/Überlauf : 105 mm Max. Förderhöhe : 3 m Rückstauhöhe : 115 mm max. Kondensat- temperatur : 40Grad C kurzzeitig : 50Grad C Netzanschluss : 230V,50Hz Schutzart : IP 54 Abmessung L/B/H (mm) :600/400/365 Fabrikat : Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grünbeck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |