Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Einwegkartusche GENO-therm 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENO-therm Einwegkartusche 110 o.Adapte 110
GB GENO-therm Einwegkartusche 110 o.Adapte 110
Artikel-Nr.:
     3461-60131913
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     707155
EAN/GTIN:
     4031246623940
Suchbegriffe:
Grünbeck
GB Einwegkartusche GENO-therm 110 ohne Flaschenadapter Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher- System zur Entsalzung von Wasser mit Trinkwasserqualität in druckfester Aus- führung. Die GENO-therm Füllpatrone 110 dient insbesondere zur Be- und Nachfül- lung von Heizungskreisläufen. Der Flaschenadapter sollte bereits vor- handen sein. bestehend aus: 1 Füllpatrone aus Kunststoff mit Gewinde für den Anschluss an den Flaschen- adapter 1 Füllung hochwertiges Mischbettharz Technische Daten: stündl. Leistung max. : 400 l Kapazität : 80 uS/cm x cbm Kapazität bei 500 uS/cm: 160 l Betriebstemperatur : 4-30 Grad C Umgebungstemperatur : 4-40 Grad C zul. Betriebsdruck : 6 bar Nenndruck : PN 6 Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 147,13*
€ 180,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,78*
€ 183,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 188,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 163,22*
€ 198,81*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.