Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Aktivkohlefilter GENO AF-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Aktivkohlefilter GENO AF-5
Artikel-Nr.:
     3461-60131946
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     410435
EAN/GTIN:
     4031246618571
Suchbegriffe:
Grünbeck
GB Aktivkohlefilter GENO AF-5 Anlage zur Filtration von Kondensat aus gas- und ölbefeuerten Wärmeerzeugern Brennwertkessel) und/oder gemäß ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2 und DIN 4716-1 Anlagenausführung: 1 Kunststoffbehälter mit Deckel 1 integrierter Zulauf-Siphon mit einer Sperrwasserhöhe von min. 45 mm 1 Aktivkohleschüttung 5 m Kondensatschlauch DN 20 3 Schlauchschellen 20-32 1 Betriebsanleitung Technische Daten: Brennwertkondensat- Filterleistung _ : 16 l/h Zulauf-Anschluss : DN 20 Ablauf-Anschluss : DN 20 Kondensattemperatur: 5 - 60 Grad C Abmessungen mit Schlauchanschlüssen: 435 x 230 x 165 mm L x B x H Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 192,35*
€ 234,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,74*
€ 236,67*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.