Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB PE-Ersatzfiltereinsatz zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB PE-Ersatzfiltereinsatz zu
GB PE-Ersatzfiltereinsatz zu
Artikel-Nr.:
     3461-60131952
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     100651
EAN/GTIN:
     4031246000246
Suchbegriffe:
Ersatzfilterkerze
Rückspülfilter-Filterkerzen
Wasserfilterkerze
grünbeck ersatzfilterkerze
GB PE-Ersatzfiltereinsatz zu GENO-KOMBI-GBS (MVP: 2 Stück) je MVP Die Enthärtungsanlage softliQ:SD18 schützt Wasserleitungen und daran ange- schlossene wasserführende Systeme vor Verkalkung bzw. dadurch bedingten Funk- tionsstörungen und Schäden. - DVGW-zertifiziert - Anlage bestehend aus: 1 ergonomisches Gehäuse in Kompaktbau- weise für optimale Platzausnutzung. Abnehmbarer Salztank für hygienische und einfache Reinigung inkl. inte- grierter Ablagehilfe zur sicheren Be- füllung.Der Salzvorratsbehälter fasst ca.35 kg. 1 Steuerventil aus Hochleistungskunst- stoff mit verschleißarmen Keramik- scheiben. Verkleidet mit einem ab- nehmbaren Wartungsdeckel für schnel- len und bequemen Zugang. 1 4,3" Touchdisplay, beleuchtet zur übersichtlichen Anzeige, einfache Be- dienung via myProduct-App auf Smart- phone oder Tablet möglich. 1 intelligente und lernfähige Steuerung für effizienten Betrieb, mit kleins- tem Salz- und Stromverbrauch. Die Anlagenkapazität wird anhand der Verbrauchswerte der letzten 4 Wochen je Wochentag automatisch an den individuellen Wasserverbrauch des Betreibers angepasst. Bei jeder Regeneration wird nur die verbrauchte Anlagenkapazität regeneriert. Der Zeitpunkt der Regeneration wird automatisch in ein Zeitfenster gelegt, in dem in der Regel kein Wasser verbraucht wird. 1 Anschlussblock mit 2 Absperrventi- len, Verschneideventil sowie inte- griertem Grobfilter, Rückschlag- und Überströmventil, Dosierstelle, ein- schließlich flexiblen Anschluss- schläuchen. 1 Audio-Signal, informiert bei Fehlfunktion akustisch. 1 WLAN-Schnittstelle für zeitgemäße Anzeige- und Bedienmöglichkeit via Cloud 1 Wasserprüfeinrichtung "Gesamthärte" 1 Betriebsanleitung Technische Daten: Nennkapazität variabel: 6-14 cbmxGraddH 11-25 cbm x Gradf 1,1-2,5 mol Nenndurchfluss gem. : 1,8 cbm/h DIN EN 14743 (bei 1,0 bar Druckverlust) Nenndurchfluss bei : 3,0 cbm/h 1,0 bar Druckverlust von 20 GraddH auf 8 GraddH Wasserdruck, min. : 2,0 bar (Ü) Wasserdruck, max. : 8,0 bar (U) Wasser- / Umgebungs- temperatur max. : 30/40 Grad C Salzverbrauch pro Vollregeneration : 150 - 550 g Anschluss Steuerkopf : 1" (AG) Stromanschluss : 100- 250 V/ 50 - 60 Hz Elektrische Leistungs- aufnahme Betrieb = max./Standby: 8 / < 3,5 (W) Schutzart/Schutzklasse: IP 54 / II_ Abmessung (B x H x T) : 360x815x430 mm Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: rückspülfilter filterkerzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,87*
€ 50,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 38,09*
€ 50,31*
€ 5,95*
ab € 38,18*
€ 50,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.