Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Dosieranlage GENODOS Typ BZ 10/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Dosieranlage GENODOS Typ BZ 10/40
Artikel-Nr.:
     3461-60131955
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     164230
EAN/GTIN:
     4031246321099
Suchbegriffe:
Grünbeck
GB Dosieranlage GENODOS Typ BZ 10/40 KWA-tronic-gesteuert zur Zugabe von Chemikalien direkt aus dem Liefergebinde bestehend aus: 1 Dosierpumpe Typ GP 10/40-4G als selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Membranpumpe mit ge- räuscharmem Synchronmotor, Befesti- gungskonsole für Wand, Boden oder Be- hälter mit auswechselbarer Elektronik- kassette, Anzeigen für Betrieb, Leer- meldung, Membranbruch und Dosierüber- wachung. Ansteuerung der Pumpe durch externen potentialfreien Kontakt. einschl. ca. 2 m Stromanschlusskabel mit Schukostecker 1 Extern-Ansteuerungskabel 1 Sauglanze B 10/20 mit Leermeldung und Vorwarnung 1 Dosiergruppe 3.01 Dosiergruppe mit Absperrhahn und federbelastetem Kugelrückschlagventil zur Einimpfung von flüssigen Dosier- medien. Beliebige Einbaulage in Rohr- leitungen. Impfrohr-Einbautiefe variabel bis 200 mm 1 Dosierleitung als gewebeverstärk- ter PVC-Schlauch für GENODOS-Pumpen di=10 Da=16 5 Meter Technische Daten: Fördermenge bei 2 bar : 10,4 l/h Fördermenge bei 6 bar : 8,8 l/h Wasserdruck max. : 6,0 bar Wassertemperatur max. : 35 Grad C Stromanschluss : 230 V/50Hz Schutzart : 54 IP Leistungsaufnahme : 16 W - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.879,42*
€ 2.100,22*
€ 5,95*
ab € 1.949,43*
€ 2.149,84*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,22*
€ 2.499,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,78*
€ 2.442,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.021,99*
€ 2.406,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,25*
€ 2.337,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,41*
€ 2.280,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,42*
€ 2.236,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.