| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60134490 Herst.-Nr.: 6015150 EAN/GTIN: 4026092054659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KESSEL Kastenrinne aus Edelstahl B: 158 mm, L: 1550 mm, H: 58 mm KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablaufstutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. Rinnenlänge: 1.550 mm Rinnenbreite: 158 mm Bauhöhe: 58 mm Ablaufstutzen: DN 100/125 (Adapter im Lieferumfang) Werkstoff: 1.4301 (V2A) Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. Maschenweite: 23 x 23 mm Tragstab: 20x2 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |