| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60134492 Herst.-Nr.: 6030100 EAN/GTIN: 4026092054673 |
| |
|
| | |
| KESSEL Kastenrinne aus Edelstahl B: 300 mm, L: 1047 mm, H: 60 mm KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Express aus Edelstahl, Materialstärke 2,0 mm - im Tauchbad gebeizt, Sichtstege geschliffen, mit Längs- und Quergefälle, Standfüße zur Höhennivellierung, mit eingeschweißten Distanzstegen zur Sicherung der Roste, inkl. Ablaufstutzen aus Edelstahl. Rinnenprofil für Dünnbettabdichtungen, mit Kleberand 15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet, umlaufend, mit verschweißten Gehrungen. Rinnenlänge: 1.047 mm Rinnenbreite: 300 mm Bauhöhe: 60 mm Ablaufstutzen: DN 125 Werkstoff: 1.4301 (V2A) Rinnenprofil: Kleberand Mit Gitterrost aus Edelstahl rutschhemmend R11, im Tauchbad gebeizt. Maschenweite: 23 x 23 mm Tragstab: 25x2 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |