Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Bodenablauf Ferrofix DN100, L 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60135537
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     55600.52
EAN/GTIN:
     4026092010129
Suchbegriffe:
Bodenablauf
bodenablauf kessel
bodenablauf
KESSEL Bodenablauf Ferrofix DN100, L 15 senkr., Pressfl. 200x200mm, Ed. rutschh. KESSEL-Bodenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl, für den Anschluss an SML-Rohre nach DIN 19522, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich, herausnehmbarer Geruchverschluss 70mm Sperrwasserhöhe, mit Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Norm: DIN 19599/ DIN EN 1253 Dimension: DN 100 (DA 110 mm) Auslauf: 90Grad (senkrecht) Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Abflussleistung: 2,0 l/s Werkstoff: 1.4301 (V2A) Materialstärke: 2 mm KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 200 aus ABS, für alternative Abdichtungen, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Schlitzrost verschraubt, rutschhemmend. Dünnbettaufsatz teleskopisch höhenverstellbar, mit Bauzeitschutzabdeckung. Rostgröße: 200 x 200 mm Fliesenstärke: max. 23 mm Höhenverstellbereich: 12 - 25 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 604,12*
€ 723,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,44*
€ 748,68*
€ 5,95*
ab € 656,32*
€ 763,53*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,33*
€ 860,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,90*
€ 798,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,18*
€ 770,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,12*
€ 718,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.