Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Flachdachablauf Ecoguss DN125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60135568
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     48312
EAN/GTIN:
     4026092039274
Suchbegriffe:
Flachdachablauf
Pressflansch
flachdachablauf kessel
flachdachablauf
KESSEL Flachdachablauf Ecoguss DN125 einfache Abdichtung, ohne Heizung KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss System 200 mit einfacher Abdichtung und Laubfangkorb mit Lock&Lift-System, für Anschluss an Kunststoffrohr, dauerhafte korrosionsfreie Oberfläche, Temperaturbeständig bis 400GradC (kurzfristig), Potentialausgleich nicht erforderlich. Grundkörper mit Festflansch und Losflansch aus Ecoguss, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl, zum Einpressen oder aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Norm: DIN EN 1253 / DIN 1986-100 Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Ablaufleistung: 12,75 l/s (bei 45 mm Aufstauhöhe) Dimension: DN 125 (DA 125 mm) Auslauf: 90Grad (senkrecht) Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem Werk halten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,02*
€ 192,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 193,31*
€ 5,95*
ab € 205,90*
€ 245,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.