| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60135631 Herst.-Nr.: 851152B EAN/GTIN: 4026092004418 |
| |
|
| | |
| KESSEL Hofablauf System 400, DN150 seitlich, Klasse B, 730 -1080 mm, mit GV KESSEL-Hofablauf System 400 aus Polyethylen PE-HD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit Geruchsverschluss und Schlammeimer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Schlitzrost aus Gusseisen nach DIN EN 124, verschraubt. Mit kraftstoffbeständigen Dichtungen. Norm: DIN EN 752 Dimension: DN 150 (DA 160 mm) Auslauf: 2,5Grad (seitlich) Einbautiefe: 730 - 1.080 mm Abflussleistung: 4,5 l/s Aufsatzstück: Kunststoff Verstellbereich: 55 mm bis 405 mm Schlitzrost: Gusseisen Tragerahmen: 400 x 400 mm Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |