| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60135670 Herst.-Nr.: 93002/80B EAN/GTIN: 4026092025475 |
| |
|
| | |
| KESSEL Fettabscheider Euro "G" NS 2 Klasse: A/B, Erdeinbau, 550 - 950 mm KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Standard NS 2 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus PE, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr. Z-54.1-440 Nenngröße: NS 2 Schlammfanginhalt: 200 Liter Abscheiderinhalt: 370 Liter Fettspeichermenge: 120 Liter Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm) Gewicht: ca. 120 kg Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 550 - 950 mm Abmessungen: Länge: 1.380 mm Breite: 1.106 mm Höhe: 860 mm + T Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) Bei Schächten ist der Einbau im Grundwasser bis zu 500 mm möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |