| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60135684 Herst.-Nr.: 93020/120B EAN/GTIN: 4026092025833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KESSEL Fettabscheider Euro "G" NS 20 Klasse: A/B, Erdeinbau, 760 - 1260 mm KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Standard NS 20 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus PE, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr. Z-54.1-440 Nenngröße: NS 20 Schlammfanginhalt: 2.000 Liter Abscheiderinhalt: 3.800 Liter Fettspeichermenge: 800 Liter Zu-/ Ablauf: DN 200 (DA 200 mm) Gewicht: ca. 530 kg Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 750 - 1.185 mm Abmessungen: Länge: 2.960 mm Breite: 1.760 mm Höhe: 2.286 mm Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) Bei Zisternen ist der Einbau im Grundwasser bis Behälteroberkante (liegender Behälter) möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |