KESSEL Fettabscheider Euro "G" NS 30 Klasse: A/B, Erdeinbau, 760 - 1260 mm KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Standard NS 30 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus PE, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Nenngröße: NS 30 Schlammfanginhalt: 3.000 Liter Abscheiderinhalt: 4.800 Liter Fettspeichermenge: 2.000 Liter Zu-/ Ablauf: DN 250 (DA 250 mm) Gewicht: ca. 570 kg Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 810-1245mm Abmessungen L x B x H - 3740mm x 2010mm x 1650mm + T Belastungsklasse: B 125 (12,5t) Gewährleistung auf Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |