| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60135793 Herst.-Nr.: 3601200 EAN/GTIN: 4027255030947 |
| |
|
| | |
| TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch TECEdrainpoint S 120 Ablaufset Norm mit Seal System Universalflansch Bodenablaufset TECEdrainpoint S 120 waagerecht, Norm DN 50, geprüft nach DIN EN 1253. Bestehend aus: - Ablaufkörper DN 50 waagerecht, Norm, aus Kunststoff (PP) - mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40inklusive Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253 - Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung - TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: - bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,89 l/s - bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,64/1,35 l/s Auslieferunginklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung. Bestell-Nr.: 3601200 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,31* | € 46,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,01* | € 47,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 38,38* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|