| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60135939 Herst.-Nr.: 55550.21 EAN/GTIN: 4026092056585 |
| |
|
| | |
| KESSEL Ablauf Ferrofix 200 DN100 seitlich Vario, Gitter 190x190mm, ABS KESSEL-Bodenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl, für den Anschluss an SML-Rohre nach DIN 19522, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich, herausnehmbarer Geruchverschluss 70mm Sperrwasserhöhe, mit Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Norm: DIN 19599/ DIN EN 1253 Dimension: DN 100 (DA 110 mm) Auslauf: 1,5Grad (seitlich) Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Abflussleistung: 2,0 l/s Werkstoff: 1.4301 (V2A) Materialstärke: 2 mm KESSEL-Variofix-Dünnbettaufsatz System 200 geeignet für die Abdichtung durch Verbundsysteme im Dünnbettverfahren, Grundelement aus Kunststoff, Aufsatzstück und Gitterrost aus Edelstahl, rutschhemmend, elektrolytisch poliert, teleskopisch höhenverstellbar. Rostgröße: 200 x 200 mm Maschenweite: 23 x 23 mm Belastungsklasse: L 15 (1,5 t) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 742,32* | € 878,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 789,78* | € 908,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 805,45* | € 926,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|