Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzmanschette BM-R90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60137665
Hersteller:
     Wavin
Herst.-Nr.:
     4026101
EAN/GTIN:
     4026294546983
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Brandschutzmanschette
brandschutzmanschette wavin
brandschutzmanschette
Brandschutzmanschette BM-R90 40mm comfort-Brandschutzmanschette BM-R90 aufklappbare Manschette inklusive Befestigungsmaterial, Kennzeichnungs- schild, Schallschutzdämmstreifen und Übereinstimmungserklärung zur feuerbe- ständigen Abschottung der comfort-Mehr- schichtverbundrohre 16-75 mm sowie der comfort-Abflussrohre schallgedämmt DN 32-150. Die Brandschutzmanschette ist zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Zulassung Z-19.17-1924. Schottungsbereich, je nach Manschetten- größe und Einbausituation, bis zu 200mm. Geprüfte Einbausituationen (Durchführungssituationen): In Decken / unter Decken / vor Wänden. In Decken (Deckenbündig) aus Porenbeton oder Beton mit einer Mindestdicke von >= 150 mm. Für gerade Rohrdurchführungen ohne Muffe bis AD 160 mm. Unter Decken aus Porenbeton oder Beton mit einer Mindestdicke von >= 150 mm. Gerader Einbau ohne Muffe bis DN 200, Schrägdurchführungen der Rohrleitungen bis 45 Grad mit/ohne Formteile bis DN 150, gerade Rohrführung mit Muffe bis DN 150. Vor Wänden aus Porenbeton, Beton, Mauerwerk und leichten Trennwänden mit einer Dicke >= 100 mm. Gerade Rohr- durchführungen ohne Muffe bis DN 200, Schrägdurchführungen der Rohrleitungen bis 45 Grad mit/ohne Formteile bis DN 150, gerade Rohrführung mit Muffe bis DN 150. Die Montage der Manschette muss gemäß Zulassungsbeschreibung/Montageanleitung der Wavin GmbH erfolgen. Abmessung: 40 mm Modell: comfort comfort-Nr.: 92 29 195 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 32,98*
€ 44,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,22*
€ 62,49*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 48,18*
€ 63,22*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.