| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60137673 Herst.-Nr.: 4026109 EAN/GTIN: 4026294547096 |
|
|
| | |
| Brandschutzmanschette BM-R90 160mm comfort-Brandschutzmanschette BM-R90 aufklappbare Manschette inklusive Befestigungsmaterial, Kennzeichnungs- schild, Schallschutzdämmstreifen und Übereinstimmungserklärung zur feuerbe- ständigen Abschottung der comfort-Mehr- schichtverbundrohre 16-75 mm sowie der comfort-Abflussrohre schallgedämmt DN 32-150. Die Brandschutzmanschette ist zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß Zulassung Z-19.17-1924. Schottungsbereich, je nach Manschetten- größe und Einbausituation, bis zu 200mm. Geprüfte Einbausituationen (Durchführungssituationen): In Decken / unter Decken / vor Wänden. In Decken (Deckenbündig) aus Porenbeton oder Beton mit einer Mindestdicke von >= 150 mm. Für gerade Rohrdurchführungen ohne Muffe bis AD 160 mm. Unter Decken aus Porenbeton oder Beton mit einer Mindestdicke von >= 150 mm. Gerader Einbau ohne Muffe bis DN 200, Schrägdurchführungen der Rohrleitungen bis 45 Grad mit/ohne Formteile bis DN 150, gerade Rohrführung mit Muffe bis DN 150. Vor Wänden aus Porenbeton, Beton, Mauerwerk und leichten Trennwänden mit einer Dicke >= 100 mm. Gerade Rohr- durchführungen ohne Muffe bis DN 200, Schrägdurchführungen der Rohrleitungen bis 45 Grad mit/ohne Formteile bis DN 150, gerade Rohrführung mit Muffe bis DN 150. Die Montage der Manschette muss gemäß Zulassungsbeschreibung/Montageanleitung der Wavin GmbH erfolgen. Abmessung: 160 mm Modell: comfort comfort-Nr.: 92 29 203 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |