Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Rohrschott120 DN125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-db20-PE-Rohrschott RS120 DN 125 mm
GEBERIT Silent-db20-PE-Rohrschott RS120 DN 125 mm
Artikel-Nr.:
     3461-60140147
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     312820001
EAN/GTIN:
     4025416731405
Suchbegriffe:
Rohrschott
Schallschutz-Rohrschott
Skolan-Rohrschott
geberit rohrschott
GE Rohrschott120 DN125 f. Entw.-Sys. Geberit Silent-db20 und PE Verwendungszwecke - Für Geberit Silent-db20 - Für Geberit PE - Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung - Für Rohrdurchführungen in Wand oder Decke - Zum horizontalen Einbau in Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 120 mit Geberit Silent-db20 und Geberit PE - Zum vertikalen oder schrägen Einbau in Decken der Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 120 mit Geberit Silent-db20, teilweise oder ganz eingemörtelt - Zum Einbau in Decken über Geberit Silent-db20 Spannverbinder, Dämmbandage aus PE, Dämmschlauch aus PE, Elektroschweißmuffe und Spiegelschweißverbindungen oder Isol Schalldämmmatte - Zum Einbau über Rohrumlenkungen Eigenschaften - Feuerwiderstandklasse R 30, R 60, R 90 und R 120 nach DIN 4102-11 - Masse intumeszierend, mit Folie umhüllt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.17-1807 Lieferumfang - Dichtschnur Länge 1,2 m - Dämmschlauch Länge 1 m, längs aufgeschnitten - Aluminiumklebeband 2 m - 2 Hinweisschilder Fabrikat: Geberit Artikel-Nr.: 312.820.00.1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,73*
€ 148,84*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 117,96*
€ 150,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 123,16*
€ 151,71*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 127,03*
€ 155,70*
€ 5,95*
ab € 154,94*
€ 187,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.