Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift
Artikel-Nr.:
     3461-60154241
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96001652
EAN/GTIN:
     5700390896928
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP12.40.06.3 3x400V 0,6kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integriertem überflutbaren vollständig gekapselten 3-phasigen Motor und eingebauten Thermoschutzschalter, entsprechend Isolationsklasse F. Die Pumpe ist mit einem Einlaufsieb ausgestattet. Die Pumpe besitzt ein Halboffen Laufrad mit 12 mm freiem Durchgang und ist geeignet zur Förderung von Oberflächenwasser, Grundwasser und Regenwasser. Die Pumpe verfügt über eine doppelte Wellenabdichtung bestehend aus einer Gleitringdichtung und einer Ölsperrkammer, die mit einem unbedenklichem Spezialöl gefüllt ist. Die Pumpe ist versehen mit einem Steigrohr, wartungsfreien, dauergeschmierten Wälzlagern und einem Kühlmantel, der vom Fördermedium durchströmt wird und den Motor permanent kühlt. Die Pumpe ist stationär und transportabel einsetzbar. Um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Statorwicklungen zu verhindern, ist das im Lieferumfang enthaltene 10 m lange Netzkabel mit vergossenen Leitungskontakten versehen. Im Aussetzbetrieb 20 Schaltspiele pro Stunde. Das Netzkabel ist steckbar. Die Vergußmasse aus Glas in der Steckdose verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Motorwicklung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,67*
€ 607,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,22*
€ 609,87*
€ 5,95*
ab € 585,93*
€ 676,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,05*
€ 722,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,92*
€ 646,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,97*
€ 629,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,67*
€ 599,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.