Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift
Artikel-Nr.:
     3461-60154305
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96468354
EAN/GTIN:
     5700394943666
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP50B.50.08.A1V 1X230V 0,74kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ: Unilift AP50B Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit integriertem überflutbaren 1-phasigen Motor mit Thermoschalter, Isolationsklasse F. Die Pumpe ist ausgestattet mit einem Bodenstützring, einem Tragegriff, einem 10 m Netzkabel und einem Schwimmerschalter für automatisch START-STOP. Die Pumpe besitzt ein Freistromlaufrad Laufrad mit 50 mm freiem Durchgang und ist geeignet zur Förderung von Oberflächenwasser, Grundwasser und Schmutzwasser. Die Pumpe verfügt über eine doppelte Wellenabdichtung bestehend aus einer Gleitringdichtung und einer Ölsperrkammer, die mit einem unbedenklichem Spezialöl gefüllt ist. Der Motor ist mit wartungsfreien, dauer- geschmierten Wälzlagern ausgestattet. Die Pumpe besitzt einen R 2' Druckstutzen und kann freistehend aufgestellt oder an einem automatischen Kupplungssystem angeschlossen werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 693,49*
€ 790,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 683,90*
€ 799,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,15*
€ 804,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,74*
€ 951,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,95*
€ 890,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,78*
€ 870,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,90*
€ 813,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.