Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Unterwasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Unterwasserpumpe
Grundfos Unterwasserpumpe
Artikel-Nr.:
     3461-60154374
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96524440
EAN/GTIN:
     5700396930015
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Grundfos Unterwasserpumpe SQ3-65 Rp1_1/4 3" 1x230V 1,15kW 40mKabel Unterwasserpumpe SQ Mehrstufige 3'-Unterwasserpumpe, geeignet - zur Hauswasserversorgung - zur Befüllung von Behältern - zur Bewässerung - zur Grundwasserabsenkung - für Anwendungen im Umweltschutz. Die Pumpe verfügt über schwimmend gelagerte Laufräder, jedes mit eigenem Wolframkarbid/Keramik-Lager. Die Pumpe ist ausgestattet mit: - Sanftanlauffunktion - Trockenlaufschutz - Schutz gegen Axialschubumkehr - Überspannungs- (> 315 V) und Unterspannungsschutz (<150V) - Überlastungschutz - Schutz gegen Überhitzung. Die Pumpe wird von einem 1-phasigen Permanentmagnetmotor angetrieben. Der Motor zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad über einen weiten Leistungsbereich aus. Zur Vermeidung von Druckschlägen und hohem Anlaufstrom ist die Pumpe mit einem Sanftanlauf (max. 2 sec.) ausgestattet. Die Pumpe ist mit zwei Ösen für die Befestigung der (Niro) Seilsicherung versehen. Pumpen der Baureihe SQ/E werden werksseitig mit einem austauschbaren Motorkabel ausgeliefert. Pumpen der Baureihe SQE-NE werden ohne Motorkabel geliefert. Passende Kabel (Teflon- oder Trinkwasserkabel) können Sie der aktuellen Preisliste entnehmen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.359,33*
€ 1.475,44*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.385,81*
€ 1.503,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.397,40*
€ 1.551,79*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 1.468,84*
€ 1.644,34*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,79*
€ 1.846,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,88*
€ 1.774,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,14*
€ 1.730,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,42*
€ 1.696,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,40*
€ 1.662,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.