Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Steuerung BasicLogo AD 25 ExM, TLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung Steuerung BasicLogo AD 25 ExM, TLS
Jung Steuerung BasicLogo AD 25 ExM, TLS
Artikel-Nr.:
     3461-60155463
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP43159
EAN/GTIN:
     4037066431598
Suchbegriffe:
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Steuerung Pumpe
Jung Steuerung BasicLogo AD 25 ExM, TLS mit Staudruckniveaugeber BasicLogo-Steuerung AD 25 ExM, TLS Steuerung zum niveauabhängigen Ein- und zeitabhängigen Ausschalten einer direkt startenden, explosionsgeschützten Drehstrom-Tauchmotorpumpe, vorzugsweise MultiCut-Pumpe. Serienmäßig zwei voneinander unabhängige Staudruckniveaugeber für ''Ein/Aus'' und automatische Noteinschaltung mit Alarm- meldung für eine erhöhte Sicherheit. ATEX-gerechte Überwachung von Motor- temperatur und Laufzeit. Trockenlaufschutz mit Tauchschalter, 9,5 m Leitung und Sicherheitsbarriere. Einstellbare Pumpennachlaufzeit (1-60s) mit gekoppelter Einschaltverzögerung (0-10s) nach Spannungsausfall. Betriebsspannung 3/N/PEx230/400 V, 50 Hz > Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44 275 x 250 x 155 mm (HxBxT) > Motorschütz 4,0 kW / 400 V > Überstromrelais 2,4-4 A > Wechselstromabgang 230 V / 2 A > Hand-0-Automatik Wahlschalter > Resettaster für Störmeldungen > zwei Staudruckschalter, drucksicher bis 3 mWs > zwei Druckluftglocken mit je 10 m Luftleitung Leuchtanzeigen für > Betrieb der Pumpe > Motor-Überstrom > Motor-Übertemperatur > Motor-Laufzeit überschritten > Hochwasser > Wassermangel > Drehfeld falsch Alarmanlage (netzabhängig): > potentialfreier und quittierbarer Schließer, z.B. zum Anschluss einer 230 V Blitz- oder Warnleuchte, wahlweise taktend > potentialfreier Schließer zur Störungsfernmeldung > elektronischer Summer, wahlweise taktend und quittierbar > Akku-Ladeschaltung für netzunab- hängigen Betrieb der Alarmanlage mittels optionalem Akku Steuerung anschlussfertig verdrahtet und optional erweiterbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 914,25*
€ 1.068,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,38*
€ 1.089,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 983,83*
€ 1.111,86*
€ 5,95*
ab € 989,63*
€ 1.118,19*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,97*
€ 1.272,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,86*
€ 1.183,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,30*
€ 1.146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.