| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60155466 Herst.-Nr.: JP43162 EAN/GTIN: 4037066431628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jung Steuerung BasicLogo AD 8 ExME, TLS mit Staudruckniveaugeber BasicLogo-Steuerung AD 8 ExME, TLS Steuerung zum niveauabhängigen Ein- und zeitabhängigen Ausschalten einer direkt startenden, explosionsgeschützten Wechselstrom-Tauchmotorpumpe, vorzugs- weise MultiCut-Pumpe. Serienmäßig zwei voneinander unabhängige Staudruckniveaugeber für ''Ein/Aus'' und automatische Noteinschaltung mit Alarm- meldung für eine erhöhte Sicherheit. ATEX-gerechte Überwachung von Motor- temperatur und Laufzeit. Trockenlaufschutz mit Tauchschalter, 9,5 m Leitung und Sicherheitsbarriere. Einstellbare Pumpennachlaufzeit (1-60s) mit gekoppelter Einschaltverzögerung (0-10s) nach Spannungsausfall. Betriebsspannung 1/N/PEx230 V, 50 Hz > Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44 455 x 250 x 155 mm (HxBxT) > Motorschütz 4,0 kW / 400 V > Motorschutz 8 A > Motorkondensator > Wechselstromabgang 230 V / 2 A > Hand-0-Automatik Wahlschalter > Resettaster für Störmeldungen > zwei Staudruckschalter, drucksicher bis 3 mWs > zwei Druckluftglocken mit je 10 m Luftleitung Leuchtanzeigen für > Betrieb der Pumpe > Motor-Überstrom > Motor-Übertemperatur > Motor-Laufzeit überschritten > Hochwasser > Wassermangel Alarmanlage (netzabhängig): > potentialfreier und quittierbarer Schließer, z.B. zum Anschluss einer 230 V Blitz- oder Warnleuchte, wahlweise taktend > potentialfreier Schließer zur Störungsfernmeldung > elektronischer Summer, wahlweise taktend und quittierbar > Akku-Ladeschaltung für netzunab- hängigen Betrieb der Alarmanlage mittels optionalem Akku Steuerung anschlussfertig verdrahtet und optional erweiterbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.669,60* | € 1.860,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.651,78* | € 1.878,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 1.680,08* | € 1.879,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.696,65* | € 1.892,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|