Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Filtra N 24 EG 2", für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Filtra N 24 EG 2", für
Artikel-Nr.:
     3461-60156147
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     39300056
EAN/GTIN:
     3247540045215
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe ksb
umwälzpumpen
Umwälzpumpe Filtra N 24 EG 2", für Schwimmb.-Filteranl. 230V, KSB #39300056 KSB Umwälzpumpe für Schwimmbadfilteranlagen. Selbstansaugende einstufige Blockpumpe mit einem horizontalen Saugstutzen und einem vertikalen Druckstutzen. Eingebauter Grobfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz über Klarsicht-Schraubdeckel. Entleerschraube am Pumpengehäuse. Antrieb über oberflächengekühlten Motor. Abdichtung durch Gleitringdichtung. Rillenkugellager auf Lebensdauer fettgeschmiert. Werkstoffe: Pumpengehäuse: Polypropylen 30% GF Leitrad: Polypropylen 30% GF Laufrad: Noryl GFN2 Deckel: PMMA Druckdeckel: Polypropylen 30% GF Welle: Cr-Stahl 1.4028 Motorgehäuse: Aluminium Fördermedium: ___________________ Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Saughöhe: bis 3 m Mediumtemperatur: max. 35 oC Anlagenenddruck: max. 2 bar Betriebsspannung: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Motordrehzahl: 2800 1/min Nennleistung P1: 1,75 kW Nennleistung P2: 1,20 kW Nennstrom: 8,0 A Schutzart: IP44 Isolationsklasse: F Anschluss saugseitig: G 2" Anschluss druckseitig: G 2" Gewicht: 13 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Filtra N Baugröße: 24 E Artikelnummer: 39300056 EAN/GTIN: 3247540045215 Materialpreisgruppe: 68 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.703,88*
€ 1.898,07*
€ 5,95*
ab € 1.757,09*
€ 1.945,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,07*
€ 2.258,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,42*
€ 2.231,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,09*
€ 2.139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,96*
€ 2.086,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,88*
€ 2.027,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.