Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe Multi Eco 36 P, mehrstufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreiselpumpe Multi Eco 36 P, mehrstufig
Kreiselpumpe Multi Eco 36 P, mehrstufig
Artikel-Nr.:
     3461-60156170
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     40982847
EAN/GTIN:
     3247540011463
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen ksb
kreiselpumpen
Kreiselpumpe Multi Eco 36 P, mehrstufig 1,1 kW, selbstansaugend, KSB # 40982847 Selbstansaugende mehrstufige Kreiselpum- pe mit horizontalem Saugstutzen und ver- tikalem Druckstutzen, Befestigungsfuss am Motor angegossen. Gemeinsame Motor- und Pumpenwelle, abgedichtet mit Gleitring- dichtung. Rillenkugellager, auf Lebensdauer fett- geschmiert. Antrieb: Einphasen-Wechselstrommotor 220-240 V mit eingebautem thermischem Überlast- schutz, IP 44, Isolationsklasse F - inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Schalter - portable Ausführung mit Tragegriff Pumpengehäuse : Grauguss, antikor- rosionsbeschichtet Stufengehäuse : Noryl Mantel : Edelstahl Laufrad : Noryl Welle : Chromstahl Fördermedium : ___________________ Förderstrom : ________ m3/h Förderhöhe : ________ m Saughöhe : bis 8 m Betriebstemperatur: 70 oC max. 10 Min. im Dauerbetrieb : max. 50 oC Anlagenenddruck : bis 10 bar Betriebsspannung : 1ph 220-240 V Netzfrequenz : 50 Hz Drehzahl : 2800 1/min Anschlussleistung P1: 1,10 kW Nennstrom : 5,00 A Schutzart : IP44 Anschluss Saugseite: G 1 Anschluss Druckseite: G 1 Gewicht : 16,00 Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Multi Eco Baugröße: 36 P Artikelnummer: 40982847 EAN/GTIN: 3247540011463 Materialpreisgruppe: 40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,06*
€ 453,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,96*
€ 457,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,29*
€ 461,51*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 409,31*
€ 466,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,51*
€ 549,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,29*
€ 479,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hansgrohe
98134000
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.