Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Kellerentwässerungspumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundfos Kellerentwässerungspumpe
Grundfos Kellerentwässerungspumpe
Artikel-Nr.:
     3461-60157043
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     98624419
EAN/GTIN:
     5711498430778
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
Grundfos Kellerentwässerungspumpe Unilift CC-5 A1CS 1x230V 0,24kW 5m Kabel Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestand- teile. Aus korrosionsbeständiger Komposite-Edel- stahl-Kombination mit Kühlmantel und wählbarem Druckabgang. Druckabgang vertikal oder horizontal ausführbar. Einsatzfertig mit Tragegriff, automatische Entlüftung, abnehmbarem Siebfuß zur Flachabsaugung, Netzkabel mit Schutzkontaktstecker, Schwimmerschalter und Schwimmerschalterführung für beengte Einbauverhältnisse und definierte Einschaltpunkte Zusätzlich im Lieferumfang: Rückschlagklappe, abgestufter 3-fach Adapter für vertikalen Druckabgang mit R 3/4", 1" und 1 1/4"-Anschluss und 90 Grad-Bogen für horizontalen Abgang mit Rp 1 1/4" S1 Betrieb bei aufgetauchtem Motor durch Motormantelkühlung. Aussetzbetrieb>20 Schaltspiele pro Stunde im ausgetauchten Zustand. Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile. Tauchmotor mit eingebauten Thermoschal- ter als Motorschutz bei Trockenlauf und Blockierung. Feuchtigkeitsschutz des Motors durch hermetische Kapselung. Dauerfettgeschmierte Kugellager, Dichtung mediumseitig mit doppelten Radial- wellendichtringen mit Keramikbuchse für längere Standzeit. Einfacher Radialwellendichtring zum Motor. Dazwischenliegende Sperrkammer mit Spezialfett als Trockenlaufschutz. Netz- und Schwimmerschalterkabel mit hermetischer Abdichtung zum Motor. Ver- stellbare Schaltpunkte über Schwimmer- schalterfixierung am Griff. Selbstentlüftung zum sicheren Anlauf bei trocken gefallenem Pumpensumpf. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,47*
€ 261,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,75*
€ 263,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.