Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf Luftheizer LH-EC25 Typ 2 -230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolf Luftheizer LH-EC25 Typ 2 -230V
Artikel-Nr.:
     3461-60175581
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     6523824
EAN/GTIN:
     4045013231504
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher
Wolf Luftheizer LH-EC25 Typ 2 -230V Wärmetauscher Kupfer-Aluminium Profilrahmenkonstruktion aus geschweißten und verzinkten Stahl-Winkelprofilen. Verkleidung aus verzinktem Stahlblech. Rückwand ausgeführt mit tiefgezogener Einströmdüse. Ausblasjalousie mit einzeln verstellbaren Luftleitlamellen. Die beim LH-EC eingesetzten Ventilator-Einheiten mit EC-Motoren sind, im Vergleich zur Standardausführung, bei erhöhten Luftmengen besonders energiesparend und leise. Die stufenlose Drehzahlregelung erfolgt durch ein 0-10V (DC) Signal und ist mit dem Lüftungsmodul LM2 oder alternativ mit einem stufenlosen Drehzahlsteller problemlos möglich. Somit läßt sich die Drehzahl immer exakt an die Bedürfnisse anpassen, wobei der Motorenwirkungsgrad durch die EC-Technik über den gesamten Regelbereich hoch ist. Schutzart IP54, Isolationsklasse B, Wicklungsschutz durch integrierte Temperaturüberwachung. Bei den LH-EC Geräten ist sicherzustellen, dass bei stehendem Ventilator die Zufuhr des Heizmediums zum Wärmetauscher unterbrochen wird, um Überhitzungsschäden an der Motorelektronik zu vermeiden. Wärmetauscher Cu/Al 5 Wärmetauschertypen je Luftheizertyp für Pumpenwarmwasser PWW Pumpenheißwasser PHW oder Dampf D Wärmetauscher aus Cu/Al, Sammler aus Stahl, seitlich ausziehbar Rahmen aus verzinktem Stahlblech Anschlüsse mit Zollgewinde für PWW und PHW Flansch und Gegenflansch für Dampf Wichtiger Hinweis: Um die Wärmeleistung übertragen zu können, sind die Wärmetauscher im Gegenstrombetrieb anzuschließen. bei PWW oder PHW: Gewindestutzen für PN 16 bis 140C Wasservorlauf auf Luftaustrittsseite oben/unten Wasserrücklauf auf Lufteintrittseite oben/unten Anschlussseite in Luftrichtung rechts/links bei Dampf: mit Flansch und Gegenflansch bis 9 bar Sattdampf Dampfanschluss oben Kondensatrücklauf unten Anschlussseite in Luftrichtung nur links Anschlussmaße - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.483,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,56*
€ 2.049,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,60*
€ 1.996,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.652,44*
€ 1.966,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,67*
€ 1.888,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,08*
€ 1.827,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,89*
€ 1.765,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.