Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf Luftheizer LH-EC63 Typ 2 -230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolf Luftheizer LH-EC63 Typ 2 -230V
Artikel-Nr.:
     3461-60175606
Hersteller:
     Wolf
Herst.-Nr.:
     6523849
EAN/GTIN:
     4045013231726
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher
Wolf Luftheizer LH-EC63 Typ 2 -230V Wärmetauscher Stahl-verzinkt Profilrahmenkonstruktion aus geschweißten und verzinkten Stahl-Winkelprofilen. Verkleidung aus verzinktem Stahlblech. Rückwand ausgeführt mit tiefgezogener Einströmdüse. Ausblasjalousie mit einzeln verstellbaren Luftleitlamellen. Die beim LH-EC eingesetzten Ventilator-Einheiten mit EC-Motoren sind, im Vergleich zur Standardausführung, bei erhöhten Luftmengen besonders energiesparend und leise. Die stufenlose Drehzahlregelung erfolgt durch ein 0-10V (DC) Signal und ist mit dem Lüftungsmodul LM2 oder alternativ mit einem stufenlosen Drehzahlsteller problemlos möglich. Somit läßt sich die Drehzahl immer exakt an die Bedürfnisse anpassen, wobei der Motorenwirkungsgrad durch die EC-Technik über den gesamten Regelbereich hoch ist. Schutzart IP54, Isolationsklasse B, Wicklungsschutz durch integrierte Temperaturüberwachung. Bei den LH-EC Geräten ist sicherzustellen, dass bei stehendem Ventilator die Zufuhr des Heizmediums zum Wärmetauscher unterbrochen wird, um Überhitzungsschäden an der Motorelektronik zu vermeiden. Wärmetauscher Stahl/verzinkt Wärmetauscher und Sammler aus Stahl/verzinkt seitlich ausziehbar geeignet für Pumpenwarmwasser PWW, Pumpenheißwasser PHW oder Dampf D Rahmen aus verzinktem Stahlblech Anschlüsse mit Flansch und Gegenflansch Anschlüsse mit Zollgewinde für PWW und PHW Flansch und Gegenflansch für Dampf - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.958,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.299,52*
€ 3.926,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,56*
€ 3.824,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.165,36*
€ 3.766,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.070,46*
€ 3.653,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,02*
€ 3.568,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.958,16*
€ 3.520,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.