Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Pacifyre Rohrummantelung M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 2136100100 Rohrummantelung Pacifyre M 100 x 1,5 m L = 10 m
WALRAVEN 2136100100 Rohrummantelung Pacifyre M 100 x 1,5 m L = 10 m
Artikel-Nr.:
     3461-60177428
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     2136100100
EAN/GTIN:
     8712993681495
Suchbegriffe:
Brandschutzband
Brandschutzbandage
brandschutzbandage
BIS Pacifyre Rohrummantelung M 100 x 1,5 mm, (Rolle: 10 m) je Rolle zur Herstellung einer Rohrabschottung R90 bzw R30 (für nichtbrennbare Rohre mit brennbarer *der nichtbrennbarer Dämmung) Eigenschaften Abschottung von nichtbrennbaren Rohrdurchführungen mit brennbarer oder nichtbrennbarer Dämmung durch Wände aus Mauerwerk Beton Stahl- bzw Porenbeton leichte Trennwände sowie Betondecken unter Verwendung der im Brandfall aufschäumenden BIS Pacifyre M Rohrummantelung gemäß der Feuerwiderstandsklasse R30 bzw R90 die Abschottungen müssen den Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr P-3155/0966 MPA-BS abdecken der folgende Rohrmaterialien und Abmessungen enthält - Stahl- und Gussrohre mit einem Außendurchmesser bis max 326 mm - Kupferrohre mit einem Außendurchmesser bis 89 9 mm - Edelstahlrohre mit einem Außendurchmesser bis 204 mm die Rohre müssen mit einer durchgängigen Isolierung aus Polyurethan Synthesekautschuk Schaumglas oder Mineralfasern versehen sein um die brennbare bzw nichtbrennbare Isolierung wird beidseitig der Wand oder der Decke eine 1 5 mm dicke und min 100 mm breite Matte aus der im Brandfall aufschäumenden BIS Pacifyre M Rohrummantelung ein *der zwei Lagen gelegt in den Ringspalt eingeschoben und dauerhaft fixiert wobei die BIS Pacifyre M Rohrummantelung min 25 mm beidseitig aus dem Bauteil ragen muss (bei leichten Trennwänden 50 mm) alle Restfugenspalte werden mit Mörtel *der Beton in leichten Trennwänden mit Gipsspachtel verfüllt Anzahl der Lagen BIS Pacifyre M Rohrummantelung Dämmschichtbildner bei Isolierungen aus Mineralwolle in der Regel 1 Lage bei Polyurethan Synthesekautschuk Schaumglas in der Regel 2 Lagen die Montage muss gemäß Prüfzeugnis Nr P-3155/0966-MPA-BS erfolgen jede Rohrabschottung sollte mit einem Ausführungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden vom MPA Braunschweig geprüft nach P-3155/0966-MPA-BS und fremdüberwacht - Fabrikat Walraven GmbH o gleichwertig E-Mail info@walraven de Typ BIS Pacifyre M Rohrummantelung * gleichwertig - angebotenes Fabrikat ' ' - angebotener Typ ' ' komplett liefern und montieren - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,36*
€ 625,09*
€ 5,95*
ab € 560,50446*
€ 640,27446*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,26*
€ 709,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 734,01*
€ 842,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,72*
€ 1.134,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,12*
€ 1.002,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,59*
€ 955,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,79*
€ 914,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,23*
€ 892,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,01*
€ 873,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.