|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-60179691 Herst.-Nr.: 223-1002 EAN/GTIN: 4016817903300 |
|
|
|  |  |
 | MISSELFIX-GARANT Dämmstreifen G 1002,VPE=150 RL, RL:3,6 m, je Rolle Misselfix-Garant Wickelstreifen zur nachträglichen Dämmung von Rohrverbindungen und Körperschall- dämmung, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, verbunden mit reißfesten, miteinander vernadelten Kunststoff-Fasern, als Außenhaut eine feuchtigkeitssperrende Polyethylen- folie. Selbstklebende oder nicht selbstklebende Ausführung. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2 Temperaturbeständigkeit (dauerhaft): von -20 C bis +90 C Dämmschichtdicke: ca. 2 mm Wickelstreifenbreite(mm): 70, 100, 250 Länge pro Rolle: 3600 mm - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 7,56* | € 10,72* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 10,90* | € 15,60* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 10,91* | € 15,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|