Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MISSEL KDH 10-12, D: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MISSEL KDH 10-12, D: 10 mm
Artikel-Nr.:
     3461-60179776
Hersteller:
     Kolektor Insulation
Herst.-Nr.:
     121-3012
EAN/GTIN:
     4016817017595
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
MISSEL KDH 10-12, D: 10 mm Kompaktdämmhülse, Kt:90 m, je Meter Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte, außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener Nutzer. Dämmung gemäß EnEV, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse inkl. der Befestigung KDH-FX (Prüfzeugnis P-BA 284/1992). Geeignet für alle Rohrmaterialien. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 Grad Celsius zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringe Dämmschichtdicken - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - Nachweis, dass Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2 Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: Lambda (40 C) = 0,035 W/(m*K) Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) von -40 C bis +90 C Dämmschichtdicke (mm): 10,15, 20, 30 Rohr-Nennweite: Kupfer (DN): 10 - 32 Stahl (DN): 8 - 32 Kunststoff (DN): 8 - 32 - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,605* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.