| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60179777 Herst.-Nr.: 121-3015 EAN/GTIN: 4016817017601 |
| |
|
| | |
| MISSEL KDH 10-15, D: 10 mm Kompaktdämmhülse, Kt:90 m, je Meter Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 Dämmung für Heizungs- und Sanitärrohrleitungen im Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte, außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener Nutzer. Dämmung gemäß EnEV, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten bei Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse inkl. der Befestigung KDH-FX (Prüfzeugnis P-BA 284/1992). Geeignet für alle Rohrmaterialien. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - Lambda Wert 0,035 W/(m*K) bei 40 Grad Celsius zur Reduzierung der Aufbauhöhen durch geringe Dämmschichtdicken - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - Nachweis, dass Dämmung incl. Befestigungssystem keine weitere Trittschallschicht benötigt CE-Kennzeichnung nach EN 14313 für den gesamten europäischen Markt Baustoffklasse nach DIN 4102-1: B2 Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: Lambda (40 C) = 0,035 W/(m*K) Temperaturbeständigkeit (dauerhaft) von -40 C bis +90 C Dämmschichtdicke (mm): 10,15, 20, 30 Rohr-Nennweite: Kupfer (DN): 10 - 32 Stahl (DN): 8 - 32 Kunststoff (DN): 8 - 32 - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |