| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60181006 Herst.-Nr.: 251-0042 EAN/GTIN: 4016817003468 |
| |
|
| | |
| MISSEL Brandsch-Mansch. f. F30-Wände BSM-F30 42, L:130mm # 251-0042 Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-F 30 - für Rohrdurchführungen durch F 30-Wände von nicht brennbaren Rohrleitungen - auch mit brennbaren Rohrbe- schichtungen bis 2mm Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahl- und Kupferrohrleitungen bis DN 100 sowie Gussrohrleitungen DN 100, Anwendung nach den Erleichterungen der MLAR offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, mineralisches nicht brennbares und bis 1.000 C beständiges Spezialvlies nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 17, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. Die Ausführung muss nach den Erleichterungen der MLAR 11/2005, Abschnitt 4.2 erfolgen, ABP Nr. P-20170776 MPA Dresden. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - geringe Materialstärke von 3 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauch- gasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten. - einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten - Baulänge: 130 mm Dicke: 3 mm Rohr-Nennweite: Kupfer (DN): 8 - 100 Stahl (DN): 8 - 100 Guss (DN): 50 - 100 - Bezugsnachweis Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |