| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60181032 Herst.-Nr.: 252-1150 EAN/GTIN: 4016817027433 |
| |
|
| | |
| MISSEL Brandsch-Mansch.f. Gussrohr MSA 4-R90 DN150 # 252-1150 Brandschutz-Dämm-Manschette MSA 4-R90 Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für gusseiserne Abwasserleitungen da<160mm (DN 150) 13 mm dickes Dämmmaterial zur Körperschallentkoppelung, offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R 120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. - Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart ETA-12/0565, Merkblatt Brandschutz erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. - Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - geringe Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauch- gasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten. - einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten - innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebs- geräuschen Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102 : A1 Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102>1000 C Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612: Lambda (40 C) = 0,040 W/(m*K) Baulänge: 500 mm, 2 x 350 mm, 2 x 500 mm und 2 x 1000 Dicke: 13 mm Rohr-Nennweite (DN): 50 - 150 Formstücke: Abzweig 45 , Abzweig 88 , Bogen 45 , Bogen 88 , Verbinder, Eckabzweig, Doppelabzweig, Kombinationsabzweig - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |