| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60181041 Herst.-Nr.: 252-2064 EAN/GTIN: 4016817031614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MISSEL Brandsch-Mansch.f. Stahl BSM-R90 64 Einbau:Decke/Wand # 252-2064 Brandschutz-Dämm-Manschette BSM-R90 Brandschutz-Dämm-Manschette körperschallentkoppelt für Stahlrohrleitungen bis DN 150 Kupferrohrleitungen bis DN 80 sowie Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohrleitungen bis DN 40. Anwendung nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart ETA-12/0565, Merkblatt Brandschutz offene, nahtverstärkte Manschette mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse R30, R60, R90 und R120 nach DIN 4102-11, außen verstärkt durch eine reißfeste Gittergewebefolie, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite mit einer Gleitfolie ausgerüstet. Die Ausführung muss nach ABP Nr. P-BWU03-I 17.6.4 MPA Stuttgart ETA-12/0565, Merkblatt Brandschutz erfolgen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Unternehmer nach Abschluss der Arbeiten durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken - geringe Materialstärke von 13 mm für platzsparenden Einbau um somit über die dadurch größeren Zwischenabstände von Manschette zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und Rauch- gasdichte Verfüllung des Bauteils zu gewährleisten. - einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosen Schnellverschluss sowie passende Formteile für Bögen Abzweige etc. zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten - innere Gleitfolie zur Sicherung der Verschiebefähigkeit der Manschetten auf dem Rohr zur schnellen Montage und zur Vermeidung von Betriebs- geräuschen Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102 : A1 Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102>1000 C Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 Lambda (40 C) = 0,040 W/(m*K) Baulänge: 350 mm, 500 mm, 700 mm bzw. 1000 mm Dicke: 13 mm Rohr-Nennweite: Kupfer (DN): 10 - 80 Stahl (DN): 8 - 150 Kunststoff (DN): 8 - 40 - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |