Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi xnet IFH-Verteiler FI-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60188694
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFVI0600000
EAN/GTIN:
     4037486059150
Suchbegriffe:
Fußbodenheizung-Verteiler
Fußbodenheizungsverteiler
Fußbodenverteiler
Verteiler Fußbodenheizung
Kermi xnet IFH-Verteiler FI-6 für 6 Kreise, Baulänge 630 mm, 6,30 kg Kermi x-net IFH-Verteiler FI-6 für 6 Kreise, Baulänge 630 mm FBH Verteiler 2" aus Edelstahl 1.4301 für große Flächen, bestehend aus: Profilrohr mit 2" Überwurfmutter flach dichtend an passendem Gegenstück (z.B. Kugelhahn, nicht im Lieferumfang) Vorlaufstamm mit Feinstregulierventilen Kvs = 2.46 m3/h mit wiederherstellbarer Voreinstellung Rücklaufstamm mit Thermostateinsätzen zum Anbau von x-net Stellantrieben (im Lieferzustand mit Bauschutzkappen) Abgänge mit 3/4" AG-Eurokonus 80 mm Stutzenabstand 2 Entlüftungsstopfen 2 Messing-KFE-Hähne 1/2" stabile Wandhalter mit Schallschutzeinlage Schrauben und Dübel für die jeweiligen Heizkreise - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,06*
€ 370,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,60*
€ 550,11*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,11*
€ 654,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.